サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1020 1セット(10個入) L166.0L11MM011シリーズ T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1020 1セット(10個入) L166.0L11MM011シリーズ 注文コード 65608508 内径ねじ切り加工用。 メートルねじ用。 仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:619-1339 アズワン品番65-8194-96 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L166.0L11MM01175 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65608508 L166.0L11MM01175 ¥31,500 ¥31,480 ¥31,480 ¥34,628 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥7,148~ ¥6,498~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ CoroTurn107 旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK 税込¥18,678~ ¥16,980~ コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 CoroMill(R) Century フライス加工用チップ SANDVIK 税込¥25,278~ ¥22,980~ T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 チップ XOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥17,568~ ¥15,971~ CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品