コロカットMB 倣い加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09R3001514シリーズ
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
倣い加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 09●刃長(mm):4●コーティング:PVD●R:3.0mm●f1:9.0●l1:5.3●Dm_min:14●re:1.5●カップリングサイズ:09●最大切り込み:4.0●コーナR(mm):1.5●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8029
アズワン品番65-8200-02
内容量1セット(5個)