コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J20600R0シリーズ
倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):22.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:特定用途●ブレーカー:RO●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●最大切り込み:22.2●幅(mm):6.0●コーナR(mm):3●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0618
アズワン品番65-8204-15
内容量1セット(10個)