コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123M111000008GMシリーズ

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123M111000008GMシリーズ サンドビック


溝入れ加工用。

仕様●チップサイズ:M●re:0.8●la:11●最大切り込み:使用バイトのar●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3655 アズワン品番65-8205-25 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65609917 N123M111000008GM
30,500
30,480
33,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする