コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000002COシリーズ

コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000002COシリーズ サンドビック


上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:H●CW:4.00●AN:7°●RE:0.20●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9820 アズワン品番65-8214-82 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65611326 QDNH04000002CO
20,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする