コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0476030EPLシリーズ
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●幅:4.8mm●シートサイズ:J●SSC:J●CW:4.80●REL:0.30●RER:0.30●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-1166
アズワン品番65-8215-40
内容量1セット(10個)
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65611457 | QDNJ0476030EPL | 63807329 | QD-NJ-0476-030E-PL |
![]() |
溝入れ加工用チップ CoroMillQD | サンドビック | 1箱(10個) | ¥25,980 税込¥28,578 | 注文コードが変更になりました。 |