コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDRE02000801COシリーズ
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:E●CW:2.00●AN:7°●RE:0.10●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:613-5374
アズワン品番65-8216-83
内容量1セット(10個)