コロカットQFチップ(320)1セット(10個入) QFTK060004TFシリーズ

コロカットQFチップ(320)1セット(10個入) QFTK060004TFシリーズ サンドビック


チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。
端面溝入れ加工用。
溝入れ・横引き旋削用。

仕様●材質:1125●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9769 アズワン品番65-8217-17 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65611719 QFTK060004TF
26,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする