サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 溝入れ・突っ切り T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2300057Eシリーズ T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2300057Eシリーズ 注文コード T-Max Q-カットチップ コーティング超硬チップ 突切り・溝加工加工用 1コーナ仕様 突切り加工用 低送り加工用 ワイパーチップ 幅:3.0mm 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R151.2300057E アズワン品番 選択解除 65-8219-9065-8219-92 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65611956 R151.2300057E 65-8219-92 ¥20,500 取扱い終了返品不可 65611965 R151.2300057E 65-8219-90 ¥20,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ #GR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 突切りチップ(アルミ) BL250-TCP-A ギガ・セレクション 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 突切りチップ(鉄、ステン) BL250-TCP-S ギガ・セレクション 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 旋削加工用チップ CVDコーティング 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ CPMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ CNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128~ ¥8,298~ チップ VCMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 チップ DNMG-SM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ溝入れ・突っ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品