サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R21620T3MMシリーズ コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R21620T3MMシリーズ 注文コード 65612157 高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。 中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。 倣いフライス加工用。 仕様●コーティング:CVD●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9621 アズワン品番65-8221-58 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R21620T3MM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65612157 R21620T3MM ¥46,900 ¥46,880 ¥46,880 ¥51,568 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 チップ XOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥17,568~ ¥15,971~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 チップ ZOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 CoroTurn107 旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,450~ ¥9,500~ T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品