コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2163006MMシリーズ
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:15●Dc:30●s:6.35●la:26.9●l:29.9●径方向の最大取りしろ:15●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6469
アズワン品番65-8221-71
内容量1セット(10個)
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。