コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCHT2006MOシリーズ

コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCHT2006MOシリーズ サンドビック


耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。

仕様●チップサイズ:20●iC:20●s:6.35●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:18●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7330 アズワン品番65-8232-75 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65613234 RCHT2006MOKL
27,600
27,580
30,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする