コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT10T3M0MMシリーズ
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●コーティング超硬チップ●丸チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5621
アズワン品番65-8232-86
内容量1セット(10個)
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。