コロミル200チップ(350)1セット(10個入) RCKT190600PHシリーズ

コロミル200チップ(350)1セット(10個入) RCKT190600PHシリーズ サンドビック

サンドビック製コロミル200チップ(350)4340。

仕様●材質:4340●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7758 アズワン品番65-8233-45 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65613347 RCKT190600PH
31,500
31,480
34,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする