T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330716PRシリーズ
一般旋削鋼加工用。
仕様●適用被削材:P●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):31.3956●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0521
アズワン品番65-8259-64
内容量1セット(5個)
一般旋削鋼加工用。