コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160404PMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160404PMシリーズ サンドビック

高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。荒~中加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2361 アズワン品番65-8264-71 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65616856 VBMT160404PM
24,300
24,280
26,708 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする