共立電子産業
Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ
先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様
●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:黒●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8297-19
内容量
1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65618658
GST-B77J-BK
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください