シーカフレックス
空気中の湿気により硬化する、1成分形シラン末端ポリマー(STP)シーリング材です。この製品は、車体の内装および外装の多目的弾性ジョイント用に作られています。ボデーショップで一般的に使用されるほとんどの被着材と良く接着します。
仕様●主成分:シラン末端ポリマー●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ℃ ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):40 分(23 ℃ / 50 % r. h.)●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):3 %●硬度(ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.5 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):400 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):6 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 50 ℃ ~ 80 ℃●4時間:120 ℃●1時間:160 ℃●保存期間 (CQP016-1):ソーセージ:12 ヶ月(25 ℃以下で保管)
アズワン品番65-8310-84
危険物の類別非危険物
内容量1本