半袖ブルゾン キャメル 1491-81シリーズ
無地カラーのシンプルなデザインをそのまま活かした、爽やかな半袖タイプです。
半袖・長袖ともに、携帯電話やスマホが内側に収納できる二重構造の胸ポケットやペン差しなど、充実した機能性も併せ持っています。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色キャメル
番号コード:861-1806
胸囲(cm)103
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)47.5
袖丈(cm)25
着丈(cm)59
アズワン品番65-8344-37
内容量1着