長袖シャツ ブルーグレー 1493-43シリーズ
抗菌防臭加工が施され、年間コーディネートも可能な長袖シャツです。
ブルゾン同様、ノーフォークスタイルのアクションプリーツと立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットを採用し、作業性を向上させています。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色ブルーグレー
番号コード:861-1862
胸囲(cm)104
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)42
袖丈(cm)51.5
着丈(cm)68
アズワン品番65-8344-93
内容量1着
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
