長袖ドレスシャツ 白 15132-088シリーズ

長袖ドレスシャツ 白 15132-088シリーズ ジーベック


強度、速乾性に優れ、シワになりにくいポリエステルと、吸湿性を持った滑らかな肌触りの綿を組み合わせた混紡素材を採用しました。
繰り返しの洗濯でも光沢感を失いません。
夏の日差しにも負けないビジネスパートナーです。
用途:オフィス業務に

材質ポリエステル65% 綿35% シロ 着丈(cm)84 裄丈(cm)88 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
胸囲(cm)
アズワン品番
衿廻り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65619900 15132-088-48 コード:860-1913 138 65-8353-10 48
5,080
 
 
取扱い終了

返品不可
65619909 15132-088-43 コード:860-1908 126 65-8353-05 43
5,080
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする