レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ

レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ ジーベック レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ ジーベック レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ ジーベック レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ ジーベック レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ ジーベック レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ ジーベック


背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 ディープネイビー 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65620539 1698-19-17 17 コード:123-3466 120 45 57
6,761
6,490
7,139 (税込)
8日以内出荷

返品不可
65620548 1698-19-11 11 コード:123-1886 109 42 55
6,531
5,990
6,589 (税込)
8日以内出荷

返品不可
65620557 1698-19-7 7 コード:123-6635 103 40 53
6,531
5,990
6,589 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする