レディス半袖ブルゾン シルバーグレー 1700-22シリーズ

レディス半袖ブルゾン シルバーグレー 1700-22シリーズ ジーベック


背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 シルバーグレー 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 袖丈(cm)22 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65620670 1700-22-11 11 コード:123-6583 109 42 58
6,167
 
 
取扱い終了

返品不可
65620679 1700-22-7 7 コード:123-6607 103 40 56
6,167
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする