長袖シャツ ウォルナッツ 2273-58シリーズ

長袖シャツ ウォルナッツ 2273-58シリーズ ジーベック


立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。
用途:作業全般

仕様洗い加工 ウォルナッツ 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65621309 2273-58-5L 5L コード:122-8639 132 56 65-8431-38
6,076
 
 
取扱い終了

返品不可
65621318 2273-58-4L 4L コード:123-0292 128 54 65-8431-37
6,076
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする