ジーベック
半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き
材質
ポリエステル100%
色
シロ
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65621930
6030-32-LL
LL
コード:338-4166
114
48
26
¥2,250
取扱い終了
返品不可
65621939
6030-32-S
S
コード:338-4147
94
43.5
23
¥2,250
取扱い終了
返品不可
65621948
6030-32-L
L
コード:338-4175
106
46.5
25
¥2,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください