テーブルブラシセット REシリーズ

テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ)


テーブルブラシセットです。
テーブルの上のパンくずや勉強机のほこりを掃除できるセット。
ブラシ部分にはマグネット搭載の為、使わない場合はダストパンと一緒に収納でき、皮ひもがついているので、フッキングして飾っておくこともできます。
ブラシ部分は馬毛とポリエステルの混合毛のため、テーブル、床を傷つけることなく、しなやかにほこりを絡め取ります。
見えないところに隠されがちの掃除グッズですが、ハンドメイドの風合いによって置きっぱなしでも邪魔にならない清掃用品です。
小ぶりなサイズで個装パッケージのため、引っ越し祝いなどのプチギフトにもおすすめです。

仕様●サイズ:ブラシ:約W150×D103×H20mm、ダストパン:約W160×D123×H40mm●素材:ブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:BK アズワン品番65-8766-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65638985 RE-501
2,400
2,398
2,638 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする