リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ

リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ アズワン


自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。

仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W92.5×D77×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:51kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 内容量1台
注意

※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-554-33-2 65639265
61-554-33-2 65639265
65639265 61-554-33-2 65-8768-97
86,900
86,800
95,480 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-554-33-1 65639274
61-554-33-1 65639274
65639274 61-554-33-1 65-8768-96
86,900
86,800
95,480 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする