フレグラス 飾り 消臭剤 おしゃれ リビングインテリア 2本入
日本国内で栽培、育成、収穫された天然い草を使用しております。
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用、リラックス効果などがあります。
お好みの長さにカットできるので、ご自宅の玄関やリビング、トイレだけでなく、車内やオフィスなど様々なシーンでご使用頂けます。
【ご使用上の注意】
▼自然素材ですので、い草の太さにより、スティックの本数が違う事があります(一束約50g)
▼い草スティックは、染色しておりますので触ると色が付着します。手に付いた場合は、石けんでよく洗ってください。
▼い草は常に空気中の水分の吸放出をしています。多湿の状態が続くとい草は過剰に水分を吸収し、カビの発生を招きます。
▼できるだけ風通しの良いお部屋でご使用ください。
▼照明及び日光により変色(日焼け)する可能性があります。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
仕様●サイズ:70cm●素材:い草(50g)●入数:2本セット
アズワン品番65-8871-31
内容量1本(2本)