D-subカバー ミリネジ 5個入 PHシリーズ

D-subカバー ミリネジ 5個入 PHシリーズ アズワン


ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。

仕様●本体色:グレー(プラスチック)●9pinコネクタ用●ミリネジタイプ(M2.6)●適合ケーブル最大径:Φ9●付属品:ネジ、ケーブルクランプ●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8879-50 内容量1パック(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65639938 PH-09G-mm-5P
650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする