アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの レジ台カウンター 仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ 仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ 注文コード 65640376 注文コード 65640376 注文コード 65640376 注文コード 65640376 注文コード 65640376 組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。 仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×H156.2cm●重量:10kg アズワン品番65-8883-48 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-427-44-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65640376 61-427-44-2 ¥18,900 ¥18,800 ¥18,800 ¥20,680 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム専用カーテン 高さ190cm 2枚組 ストア・エキスプレス 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ボードスタンド クランプタイプ 友屋 税込¥1,011~ ¥919~ 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ 汎用ネットカゴ 東海製作所 税込¥25,278 ¥22,980 マグネットディバイダー 友屋 税込¥945 ¥859 バスケットへ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ LEDパネル 東海製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 四面回転什器 東海製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ ワイヤーPOPホルダー 友屋 税込¥109 ¥99 バスケットへ クリアトレー 東海製作所 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリーケース 友屋 税込¥527~ ¥479~ フックストッパー (100ヶ相当) 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器レジ台カウンター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります ゴンドラ什器 ワゴン什器 ネット什器 ディプレイボード/ディスプレイマット・シート ハンガー什器 試着用品/試着室 専門店用什器 什器用アクセサリー 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー ショーケース 姿見・卓上ミラー 陳列用金物 レジ台カウンター シェアする マイページ 最近見た商品