木製レジ台 61-427-45シリーズ

木製レジ台 61-427-45シリーズ - アズワン


組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。アズワン品番65-8883-59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6564039461-427-45-1
34,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする