ワゴンキャビネット 61-427-50シリーズ
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
アズワン品番65-8883-74
内容量1台
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。