ケアファッション
ワンタッチパジャマ 97980シリーズ
肌ざわりがなめらかでやわらか。サイズもS~4Lまで展開。
仕様
●素材:ポリエステル65%・綿35%●裄丈:79.5cm●身幅バスト胸囲:120cm●着丈:79/86cm●総丈:97cm●股下:66cm
アズワン品番
65-8890-55
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65640699
97980
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください