チョイ干し!HOSETA(ホセタ)

チョイ干し!HOSETA(ホセタ) - タカラ産業

天井に取り付けてある物干金物の位置が高くて、干すのが一苦労!ってことありませんか?。ものほし位置が高いからってS字フックなどで長さ調節してしまっていませんか?それ、とっても危険です!。延長アームなら安全に「あともう少し…」に答える事が出来ます!!。高さが簡単に調節できて、竿が落ちる心配もなくラクに洗濯物が干せる。あなたの物干しをより快適にしてくれる、LD50をご利用ください。

仕様●寸法:幅61mm×奥行46mm×高さ574mm●1セットあたり重さ:270g●材質●▼アルミ押出形材、PP(GF30%+ 耐侯剤入)、ステンレス●セット内容:本体●1年間品質保証アズワン品番65-8907-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641496LD50
3,500
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする