引戸ものほし KL25シリーズ

引戸ものほし KL25シリーズ - タカラ産業


室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能
厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能
アームは折りたたんで、収納可能

仕様●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバーアズワン品番65-8908-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641539KL25-W
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする