セトクラフト
キーケース(スリーピング) SF-3562シリーズ
ぽってりフォルムのキーケース。
仕様
●本体サイズ:幅6.5×奥行3×高さ16cm●本体重量:34g●個装サイズ:幅7×奥行3×高さ18cm●個装重量:54g●材質●▼ポリエステル●色:ブルー●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65641837
SF-3562-BL
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください