ソーラーオーナメント SRシリーズ
リアルだけどどこかユーモラスなかわいい猫たち。暗くなると自動点灯するソーラーライト付き。
仕様●本体サイズ:幅18×奥行13.5×高さ34cm●本体重量:1155g●個装サイズ:幅20.5×奥行48.5×高さ16.5cm●個装重量:1402g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:ミケ●仕様:組み立て式、光センサー付き、防雨仕様●生産国:中国
アズワン品番65-8920-01
内容量1個
リアルだけどどこかユーモラスなかわいい猫たち。暗くなると自動点灯するソーラーライト付き。