安全ベストLED F #0304シリーズ

安全ベストLED F #0304シリーズ CUC(中国産業) 安全ベストLED F #0304シリーズ CUC(中国産業)


反射仕様とLEDで夜間や暗所での作業時に安全で最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時に視認性を高めるLEDライト付き安全ベスト。
前後に16個の赤色LEDを使用しているので、より高い視認性を得ることができます。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
黄色ウェアの黄色反射と、紺ウェアの黄色反射と紺ウェアのシルバー反射からお選びいただけます。
サイズはフリーのみ。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):675×590×5●商品重量(g):288●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×320×15●パッケージ重量(g):202●サイズ:F●色:紺×シルバー●原産国:中国 アズワン品番65-8928-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65642318 #0304-93-F
4,160
4,098
4,508 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする