ドビー長袖シャツ オリーブ #2901-816シリーズ

ドビー長袖シャツ オリーブ #2901-816シリーズ - CUC(中国産業)ドビー長袖シャツ オリーブ #2901-816シリーズ - CUC(中国産業)


企業ユニフォーム向けの次世代の定番ワークウェア
快適性をプラスした縦横無尽の働きを見せる一着
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):290×375×20●商品重量(g):430●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):320×20×400●パッケージ重量(g):475●サイズ:8L●色:オリーブ・グリーン2905,2908,2907,2903,2915,2815seriesアズワン品番65-8947-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642546#2901-816-8L
5,190
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする