NONIOマウスウォッシュ 詰め替え用 950ml

NONIOマウスウォッシュ 詰め替え用 950ml LION(ライオン)


口臭原因菌の増殖をおさえ長時間ニオイの発生を防ぐ。
容量950mLのつめかえ用。600mL本体ボトル約1.9回分(本体8分目を1回分とした場合)

仕様●成分/溶剤:エタノール、PG、湿潤剤:グリセリン、香味剤:香料(スプラッシュシトラスミントタイプ)、ソルビット液、サッカリンNa、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油、pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸、保存剤:パラベン、薬用成分:塩化セチルピリジニウム(CPC)●医薬部外品 アズワン品番65-8991-04 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1個(950mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65642984 -
930
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする