照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ

照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ アズワン


LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。

仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状長方形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10 取付穴径(Φmm)16 動作オルタネイト 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番65-9235-08 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC12 LED定格電流(A)0.015 接点定格AC/DC250V:5A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65655155 LA128AJ-11DZ-12V-B
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする