センサー式混合水栓(水力発電)PJ1/2" EA468HAシリーズ
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●取付穴径:Φ32±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):3200●材質:銅合金●電源:主電源/DC7V アクエナジー(水力発電)パックアップ/アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)●節水泡沫吐水●排水栓あり
アズワン品番65-9256-15
内容量1個