曜日別特売

やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ

やすり(クロムコーティング/幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ - エスコ


角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。

仕様
●全長:100mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番
65-9262-40
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65657544EA521TF-21
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする