ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ

ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ エスコ ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ エスコ ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ エスコ


使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。

仕様●サイズ(号数):0.6号●径(mm):0.13●全長(m):200●引張強度(kg):4.5●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-66 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65658104 EA628AV-206
オープン
3,120
3,432 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする