タオル掛け(サテン) EA638LEシリーズ
仕様●メーカー:LIXIL●型番:FKF-AD71S●取付方:ビス式●タオル掛幅:412mm●材質:ブラケット/亜鉛ダイキャスト(サテン)、バー/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ10mm●奥行:53mm●高さ:27mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×40(4本)
アズワン品番65-9270-43
内容量1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65658235 | EA638LE-202 | 69077778 | EA638LE-207 |
![]() |
438mm タオル掛け ステンレス製 | エスコ | 1個 | ¥4,330 税込¥4,763 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |