曜日別特売

LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ

LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ - エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ - エスコ


電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658996EA759GY-6265-9278-30
オープン
8,640
9,504(税込)
翌日出荷
返品不可
65658987EA759GY-6165-9278-29
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする