USB3.2ハブ EA764ADシリーズ
ご購入前にご確認ください:※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:900mA 最大(1ポートあたり)※充電同期ポートは最大1.5Aまで出力できます。 ※全ポートは合計で最大13Aまで ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブです。USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを3ポート搭載しています。※最大1.5A。AC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。
仕様●ACアダプタ:有●PD対応:非対応●カラー:ブラック●ケーブル長:約1m●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)※充電ポート3ポート USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)USB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB A●サイズ:W145×D75×H27mm●ポート数(合計):10ポート●重量:約148g●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー●付属品:USBケーブル(約1m)、ACアダプタ(DC20V 3.25A ケーブル長/約1.5m)、電源ケーブル(約1.7m)
アズワン品番65-9280-72
内容量1個
USBハブ の新着商品

