ライフベスト EA915DDシリーズ
首掛けタイプなので車いすの方や、寝たきりの方でも対面で簡単に装着できるライフジャケットです。薄い形状のため、限られた船舶内での保管に最適。 水害対策の備蓄用としてもおすすめです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:初期浮力/8.5kg●カラー:オレンジ●材質:カバー生地/ポリエステル 浮力材/発泡ポリエチレン●重量:470g●国土交通省型式承認品(第3251号)(合格印入り/桜マーク)●小型船舶用救命胴衣
アズワン品番65-9309-76
内容量1着
首掛けタイプなので車いすの方や、寝たきりの方でも対面で簡単に装着できるライフジャケットです。薄い形状のため、限られた船舶内での保管に最適。 水害対策の備蓄用としてもおすすめです。