パイプジョイント EA948TFシリーズ
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9319-49
内容量1セット