物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ

物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ - エスコ物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ - エスコ物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ - エスコ


丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。
エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。

仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロンアズワン品番65-9327-20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662408EA951FB-107
オープン
4,360
4,796(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする